HELLERMANNTYTON - Wiederablösbare Thermotransfer-Etiketten zur Schaltschrankkennz. 15X9 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12174
Beschriftung - sonstige
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026470931
Sonepar Artikelnummer
121181068
Hersteller Artikelnummer
596-12174
Hersteller Typ
TAG15-09TE-880-YE (10000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12174
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


