HELLERMANNTYTON - Wiederablösbare Thermotransfer-Etiketten zur Schaltschrankkennz. 19X11 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12175
Beschriftung - sonstige
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026470948
Sonepar Artikelnummer
121181069
Hersteller Artikelnummer
596-12175
Hersteller Typ
TAG19-11TE-880-YE (10000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12175
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
19 mm
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


