HELLERMANNTYTON - Wiederablösbare Thermotransfer-Etiketten zur Schaltschrankkennz. 20X8 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 596-12173
Beschriftung - sonstige
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026470924
Sonepar Artikelnummer
121181067
Hersteller Artikelnummer
596-12173
Hersteller Typ
TAG20-08TE-880-YE (10000)
Hersteller Artikel Nr.:
596-12173
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


