HELLERMANNTYTON - Wiederverschließbarer Kabelschutz auf Rolle, schwarz, PET, Nennmaß 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-05200
Nenndurchmesser - 20 mm
Bündeldurchmesser - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026266664
Sonepar Artikelnummer
121178864
Hersteller Artikelnummer
170-05200
Hersteller Typ
HELAHOOK20-PET-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
170-05200
Nenndurchmesser:
20 mm
Bündeldurchmesser:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Offen (nachträglich montierbar):
Ja
Einsatztemperatur:
-50 .. 150 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.048 kg


