HELLERMANNTYTON - Zugentlastungsschelle 22x8,8 mm, schlagzäh, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 234-10400
Nenndurchmesser - 8 mm
Durchmesser - 7.5 .. 8.5 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660308840
Sonepar Artikelnummer
121179201
Hersteller Artikelnummer
234-10400
Hersteller Typ
KK4-PA6HIR-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
234-10400
Nenndurchmesser:
8 mm
Durchmesser:
7.5 .. 8.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


