HELLERMANNTYTON - Zweifinger-Formteil bis 3:1 PO-X schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 402-23058
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 33 mm
Betriebstemperatur - -55 .. 100 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660547942
Sonepar Artikelnummer
121179724
Hersteller Artikelnummer
402-23058
Hersteller Typ
223-2-B8W-PO-X-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
402-23058
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
33 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
9.4 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
94 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
17.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
4.1 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.006 kg


