HELUKABEL - Silikon-Schlauchleitung, schwarz, halogenfrei, 5G1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23241
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.200 kg
Aufmachung - Schnittlänge
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
12122167899
Hersteller Artikelnummer
23241
Hersteller Typ
SIHF-UL/CSA 5G1,5/AWG16
Hersteller Artikel Nr.:
23241
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.200 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5, Aderisolation: Silikon. Temperaturbereich VDE -60°C bis +180°C, Nennspannung VDE AC U0/U 300/500 V. Beständig gegen: Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Alkohole, verdünnte Säuren, Laugen, Salzlösungen, Oxidationsmittel, hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, Weichmacher und Clophen, Seewasser.


