Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - AM RK 150 Anschlussklemmplatte 5pol 250A 35-150mm²

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - AM RK 150 Anschlussklemmplatte 5pol 250A 35-150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10536000

  • Sammelschienendicke - 5 mm

  • Sammelschienenbreite - 12 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 150 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591105367

Sonepar Artikelnummer

120643992

Hersteller Artikelnummer

10536000

Hersteller Typ

AM RK 150

Hersteller Artikel Nr.:

10536000

Sammelschienendicke:

5 mm

Sammelschienenbreite:

12 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

150 mm²

Breite der Klemme:

144 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.984 kg

Anschlussmodul, 5-polig, zur Montage in Sammelschienen-Gehäusen mit Abdeckung. 8 Platzeinheiten.