HENSEL - AS 12 Abdeckstreifen max. 12TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 65331000
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 216 mm
Höhe - 51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591653318
Sonepar Artikelnummer
120240341
Hersteller Artikelnummer
65331000
Hersteller Typ
AS 12
Hersteller Artikel Nr.:
65331000
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
216 mm
Höhe:
51 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.021 kg
Abdeckstreifen mit 12 Teilungseinheiten.


