HENSEL - AS 18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 51011000
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 324 mm
Höhe - 51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591510116
Sonepar Artikelnummer
120643993
Hersteller Artikelnummer
51011000
Hersteller Typ
AS 18
Hersteller Artikel Nr.:
51011000
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
324 mm
Höhe:
51 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.030 kg
Abdeckstreifen mit 18 Teilungseinheiten.


