HENSEL - AXM 32 Anbau-Kabelstutzen ATEX Zone 2/22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10738000
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Geeignet für Kabeldurchmesser - 14 .. 21 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591159544
Sonepar Artikelnummer
121389189
Hersteller Artikelnummer
10738000
Hersteller Typ
AXM 32
Hersteller Artikel Nr.:
10738000
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14 .. 21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
37 mm
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Ja
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.033 kg


