HENSEL - BE 44 Belüftungseinsatz IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11781000
Geeignet für Gehäusebaubreite - 90 mm
Breite - 90 mm
Durchmesser - 90 mm
Für max. Anzahl Lüfter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591117810
Sonepar Artikelnummer
120644002
Hersteller Artikelnummer
11781000
Hersteller Typ
BE 44
Hersteller Artikel Nr.:
11781000
Geeignet für Gehäusebaubreite:
90 mm
Breite:
90 mm
Durchmesser:
90 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
metrisch
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.072 kg


