HENSEL - BM 20G Druckausgleichselement M20, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12694000
Durchmesser - 31 mm
Für max. Anzahl Lüfter - 0
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591126942
Sonepar Artikelnummer
120644003
Hersteller Artikelnummer
12694000
Hersteller Typ
BM 20G
Hersteller Artikel Nr.:
12694000
Durchmesser:
31 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
metrisch
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


