HENSEL - BM 40G Druckausgleichselement, M 40 IP 54, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12695000
Durchmesser - 56 mm
Für max. Anzahl Lüfter - 0
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591126959
Sonepar Artikelnummer
120644005
Hersteller Artikelnummer
12695000
Hersteller Typ
BM 40G
Hersteller Artikel Nr.:
12695000
Durchmesser:
56 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
metrisch
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.039 kg


