HENSEL - DA 185 Geräte-Direktanschlussklemme 185 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10560000
Max. Bemessungsstrom - 250 A
Polzahl - 1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 16 .. 185 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591105602
Sonepar Artikelnummer
120644006
Hersteller Artikelnummer
10560000
Hersteller Typ
DA 185
Hersteller Artikel Nr.:
10560000
Max. Bemessungsstrom:
250 A
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
16 .. 185 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Mit PE-Schiene:
Nein
Mit N-Schiene:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.073 kg


