HENSEL - DA 300 Geräte-Direktanschlussklemme für M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13589000
Höhe - 72 mm
Breite - 42 mm
Max. Bemessungsstrom - 400 A
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591135890
Sonepar Artikelnummer
121389190
Hersteller Artikelnummer
13589000
Hersteller Typ
DA 300
Hersteller Artikel Nr.:
13589000
Höhe:
72 mm
Breite:
42 mm
Max. Bemessungsstrom:
400 A
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
300 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Mit PE-Schiene:
Nein
Mit N-Schiene:
Nein
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.191 kg


