Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - Datenschieber Leitungsschutz

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - Datenschieber Leitungsschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 77502000

  • Ausführung - Datenschieber Leitungsschutz

  • Geeignet für Leiterwerkstoff - Kupfer

  • Berechnung Spannungsfall - Nein

  • Berechnung Abschaltbedingungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591775027

Sonepar Artikelnummer

120377011

Hersteller Artikelnummer

77502000

Hersteller Typ

DATENSCH.LTG

Hersteller Artikel Nr.:

77502000

Ausführung:

Datenschieber Leitungsschutz

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Berechnung Spannungsfall:

Nein

Berechnung Abschaltbedingungen:

Nein

Symbole:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90172090

Gewicht:

0.099 kg

Datenschieber Leitungsschutz für Kupferkabel. Zum Ermitteln von Kabel- und Leiterquerschnitten und des IN der Überstrom-Schutzeinrichtungen nach Norm.