HENSEL - DK 0100 G Kabelabzweigkasten leer 84x84x55,IP66, bis 2,5 qmm, ohne Klemme, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16149000
Form - quadratisch
Anzahl der Einführungen - 8
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4012591161493
Sonepar Artikelnummer
121151543
Hersteller Artikelnummer
16149000
Hersteller Typ
DK 0100 G
Hersteller Artikel Nr.:
16149000
Form:
quadratisch
Anzahl der Einführungen:
8
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Länge:
84 mm
Breite:
84 mm
Tiefe:
55 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
Nein
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.087 kg


