HENSEL - DK 0202 B Kabelabzweigkasten m.Kl 93x93x62, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13439000
Form - quadratisch
Anzahl der Einführungen - 8
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591134398
Sonepar Artikelnummer
121389192
Hersteller Artikelnummer
13439000
Hersteller Typ
DK 0202 B
Hersteller Artikel Nr.:
13439000
Form:
quadratisch
Anzahl der Einführungen:
8
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Breite:
93 mm
Tiefe:
62 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
Nein
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.128 kg


