HENSEL - DK BZ5 Beschriftungsschild (5 St.) für DK, KF, RK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12375000
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grau
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591123750
Sonepar Artikelnummer
120644047
Hersteller Artikelnummer
12375000
Hersteller Typ
DK BZ 5
Hersteller Artikel Nr.:
12375000
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Breite:
47 mm
Höhe:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


