Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - DK KL 02 Klemmen 1,5-4 qmm, 20A 5polig (f.DK KH)

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - DK KL 02 Klemmen 1,5-4 qmm, 20A 5polig (f.DK KH)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12243000

  • Nennquerschnitt Hauptleiter, SE - 1.5 .. 4 mm²

  • Nennquerschnitt Hauptleiter, SM - 1.5 .. 4 mm²

  • Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE - 1.5 .. 2.5 mm²

  • Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 1.5 .. 2.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591122432

Sonepar Artikelnummer

120644051

Hersteller Artikelnummer

12243000

Hersteller Typ

DK KL 02

Hersteller Artikel Nr.:

12243000

Nennquerschnitt Hauptleiter, SE:

1.5 .. 4 mm²

Nennquerschnitt Hauptleiter, SM:

1.5 .. 4 mm²

Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:

1.5 .. 2.5 mm²

Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:

1.5 .. 2.5 mm²

Werkstoff des Hauptleiters:

Kupfer

Werkstoff des Abzweigleiter:

Kupfer

Klemme isoliert:

Ja

Klemmkanalöffnung Hauptleiter:

einseitig offen

Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:

einseitig offen

Oberflächenschutz:

blank

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.025 kg

Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol bis 4 mm². Zum Einbau in Kabelabzweigkästen über Klemmenhalter. Einsetzbar auf Klemmenhalter DK KH 02, DK KH 04 und DK KH 06.