HENSEL - DK KS 10 Klemmen-Set 4-16q für DK 10..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12249000
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE - 2.5 .. 16 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM - 2.5 .. 16 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE - 2.5 .. 10 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 2.5 .. 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591122494
Sonepar Artikelnummer
120644054
Hersteller Artikelnummer
12249000
Hersteller Typ
DK KS 10
Hersteller Artikel Nr.:
12249000
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE:
2.5 .. 16 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM:
2.5 .. 16 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:
2.5 .. 10 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:
2.5 .. 10 mm²
Werkstoff des Hauptleiters:
Kupfer
Werkstoff des Abzweigleiter:
Kupfer
Klemme isoliert:
Ja
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
beidseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
beidseitig offen
Oberflächenschutz:
blank
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.216 kg


