HENSEL - DK KS 16 Klemmen-Set 6-25q für DK 16..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12250000
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE - 6 .. 25 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM - 6 .. 25 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE - 6 .. 25 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 6 .. 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591122500
Sonepar Artikelnummer
120644055
Hersteller Artikelnummer
12250000
Hersteller Typ
DK KS 16
Hersteller Artikel Nr.:
12250000
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE:
6 .. 25 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM:
6 .. 25 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:
6 .. 25 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:
6 .. 25 mm²
Werkstoff des Hauptleiters:
Kupfer
Werkstoff des Abzweigleiter:
Kupfer
Klemme isoliert:
Ja
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
beidseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
beidseitig offen
Oberflächenschutz:
blank
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.372 kg


