HENSEL - DK KS 25 Klemmen-Set 6-35q für DK 25..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12251000
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE - 6 .. 35 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM - 6 .. 35 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE - 6 .. 25 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 6 .. 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591122517
Sonepar Artikelnummer
120644056
Hersteller Artikelnummer
12251000
Hersteller Typ
DK KS 25
Hersteller Artikel Nr.:
12251000
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE:
6 .. 35 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM:
6 .. 35 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:
6 .. 25 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:
6 .. 25 mm²
Werkstoff des Hauptleiters:
Kupfer
Werkstoff des Abzweigleiter:
Kupfer
Klemme isoliert:
Ja
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
beidseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
beidseitig offen
Oberflächenschutz:
blank
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.367 kg


