HENSEL - DK KS 50 Klemmen-Set 16-50q für DK 50..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12253000
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE - 16 .. 70 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM - 16 .. 70 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE - 16 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 16 .. 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591122531
Sonepar Artikelnummer
120644058
Hersteller Artikelnummer
12253000
Hersteller Typ
DK KS 50
Hersteller Artikel Nr.:
12253000
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE:
16 .. 70 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM:
16 .. 70 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:
16 .. 50 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:
16 .. 50 mm²
Werkstoff des Hauptleiters:
Kupfer
Werkstoff des Abzweigleiter:
Kupfer
Klemme isoliert:
Ja
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
beidseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
beidseitig offen
Oberflächenschutz:
blank
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.242 kg


