HENSEL - DK MB 2 Mastbefestigung für DK und KF 10,16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13294000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 83 mm
Höhe - 43 mm
Tiefe - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591132943
Sonepar Artikelnummer
120644060
Hersteller Artikelnummer
13294000
Hersteller Typ
DK MB 2
Hersteller Artikel Nr.:
13294000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
83 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.189 kg


