HENSEL - DK MB 3 Mastbefestigung für DK und KF 25,35,50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13295000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 180 mm
Höhe - 43 mm
Tiefe - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591132950
Sonepar Artikelnummer
120644061
Hersteller Artikelnummer
13295000
Hersteller Typ
DK MB 3
Hersteller Artikel Nr.:
13295000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
180 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.218 kg


