HENSEL - DK TS 01 Tragschiene 35 mm, für DK und KF 02.....

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13164000
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - Langloch
Länge - 71 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591131649
Sonepar Artikelnummer
121389204
Hersteller Artikelnummer
13164000
Hersteller Typ
DK TS 01
Hersteller Artikel Nr.:
13164000
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Länge:
71 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
50 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.027 kg


