HENSEL - DK TS 02 Tragschiene 15 mm, für DK und KF 02.....

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12254000
Ausführung - Hutschiene TH15
Werkstoff - Stahl
Lochform - Langloch
Länge - 67 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591122548
Sonepar Artikelnummer
120644062
Hersteller Artikelnummer
12254000
Hersteller Typ
DK TS 02
Hersteller Artikel Nr.:
12254000
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Länge:
67 mm
Höhe:
5.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
40 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.018 kg


