HENSEL - DK TS 04 Tragschiene 15 mm, für DK und KF 04.....

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12255000
Ausführung - Hutschiene TH15
Werkstoff - Stahl
Lochform - Langloch
Länge - 77 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591122555
Sonepar Artikelnummer
120644063
Hersteller Artikelnummer
12255000
Hersteller Typ
DK TS 04
Hersteller Artikel Nr.:
12255000
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Länge:
77 mm
Höhe:
5.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
60 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg


