HENSEL - DK TS 16 Q Tragschiene 120 mm, für DK, KF 16.....

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13577000
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - Langloch
Länge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591135777
Sonepar Artikelnummer
121389205
Hersteller Artikelnummer
13577000
Hersteller Typ
DK TS 16 Q
Hersteller Artikel Nr.:
13577000
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Länge:
120 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
95 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.048 kg


