HENSEL - DK TS 25 Q Tragschiene 168 mm, für DK, KF, EB 25..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13578000
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - Langloch
Länge - 168 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591135784
Sonepar Artikelnummer
121389206
Hersteller Artikelnummer
13578000
Hersteller Typ
DK TS 25 Q
Hersteller Artikel Nr.:
13578000
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Länge:
168 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
143 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.065 kg


