HENSEL - DK TS 25 Tragschiene 35 mm, für DK und KF 25.....

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12259000
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - Langloch
Länge - 218 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591122593
Sonepar Artikelnummer
120644067
Hersteller Artikelnummer
12259000
Hersteller Typ
DK TS 25
Hersteller Artikel Nr.:
12259000
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Länge:
218 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
193 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.077 kg


