HENSEL - DK TS 35 Q Tragschiene 186 mm, für DK, KF, EB 35..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13579000
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - Langloch
Länge - 186 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591135791
Sonepar Artikelnummer
121389207
Hersteller Artikelnummer
13579000
Hersteller Typ
DK TS 35 Q
Hersteller Artikel Nr.:
13579000
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Länge:
186 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
161 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.132 kg


