HENSEL - DK TS 35 Tragschiene 35 mm, für DK und KF 35.....

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12260000
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - Langloch
Länge - 256 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591122609
Sonepar Artikelnummer
120644068
Hersteller Artikelnummer
12260000
Hersteller Typ
DK TS 35
Hersteller Artikel Nr.:
12260000
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Länge:
256 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
231 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.172 kg


