HENSEL - DK TS 50 Q Tragschiene 214 mm, für DK, KF, EB 50..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13580000
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - Langloch
Länge - 214 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591135807
Sonepar Artikelnummer
121389208
Hersteller Artikelnummer
13580000
Hersteller Typ
DK TS 50 Q
Hersteller Artikel Nr.:
13580000
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Länge:
214 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
189 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.146 kg


