HENSEL - DK TS 50 Tragschiene 35 mm, für DK und KF 50.....

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12261000
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - Langloch
Länge - 314 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591122616
Sonepar Artikelnummer
120644069
Hersteller Artikelnummer
12261000
Hersteller Typ
DK TS 50
Hersteller Artikel Nr.:
12261000
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Länge:
314 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
289 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.210 kg


