Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HENSEL - DS 1 Dreikantschlüssel 8mm

HENSEL
kopierenkopieren
HENSEL - DS 1 Dreikantschlüssel 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11927000

  • Ausführung - Dreikant

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.013 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012591119272

Sonepar Artikelnummer

120644076

Hersteller Artikelnummer

11927000

Hersteller Typ

DS 1

Hersteller Artikel Nr.:

11927000

Ausführung:

Dreikant

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.013 kg

Dreikantschlüssel 8 mm.