HENSEL - EB 02 B Leergehäuse IP 66 93x93x62mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13145000
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 93 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591131458
Sonepar Artikelnummer
121389209
Hersteller Artikelnummer
13145000
Hersteller Typ
EB 02 B
Hersteller Artikel Nr.:
13145000
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
93 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
62 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
47 mm
Innentiefe:
47 mm
Materialstärke Gehäuse:
2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2 mm
RAL-Nummer:
9011
Anzahl der Module:
0
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.111 kg


