HENSEL - EDK 16 ISO Einsteck-Kabelstutzen IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77185000
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 5 .. 10 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591771852
Sonepar Artikelnummer
120377057
Hersteller Artikelnummer
77185000
Hersteller Typ
EDK 16
Hersteller Artikel Nr.:
77185000
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
5 .. 10 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 3.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


