HENSEL - EDK 25 ISO Einsteck-Kabelstutzen IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77187000
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 9 .. 17 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591771876
Sonepar Artikelnummer
120644078
Hersteller Artikelnummer
77187000
Hersteller Typ
EDK 25
Hersteller Artikel Nr.:
77187000
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
9 .. 17 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 3.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


