HENSEL - EDK 32 ISO Einsteck-Kabelstutzen IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77188000
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 12 .. 23 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591771883
Sonepar Artikelnummer
120644079
Hersteller Artikelnummer
77188000
Hersteller Typ
EDK 32
Hersteller Artikel Nr.:
77188000
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
12 .. 23 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 3.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


