HENSEL - EDK 40 ISO Einsteck-Kabelstutzen IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77189000
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 17 .. 30 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591771890
Sonepar Artikelnummer
120644080
Hersteller Artikelnummer
77189000
Hersteller Typ
EDK 40
Hersteller Artikel Nr.:
77189000
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
17 .. 30 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 3.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


