HENSEL - EDKF 20 Einsteckstutzen für FK, RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12688000
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 6 .. 13 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591126881
Sonepar Artikelnummer
120644081
Hersteller Artikelnummer
12688000
Hersteller Typ
EDKF 20
Hersteller Artikel Nr.:
12688000
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
6 .. 13 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 3.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


