HENSEL - EDKF 25 Einsteckstutzen für FK, RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12687000
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 9 .. 17 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591126874
Sonepar Artikelnummer
120644082
Hersteller Artikelnummer
12687000
Hersteller Typ
EDKF 25
Hersteller Artikel Nr.:
12687000
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
9 .. 17 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 3.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


