HENSEL - EDKF 32 Einsteckstutzen für FK, RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10517000
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 8 .. 23 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591105176
Sonepar Artikelnummer
120644083
Hersteller Artikelnummer
10517000
Hersteller Typ
EDKF 32
Hersteller Artikel Nr.:
10517000
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
8 .. 23 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 3.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg


