HENSEL - EDKF 40 Einsteckstutzen für FK, RAL 2003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10773000
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 11 .. 30 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 3.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591107736
Sonepar Artikelnummer
120644084
Hersteller Artikelnummer
10773000
Hersteller Typ
EDKF 40
Hersteller Artikel Nr.:
10773000
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
11 .. 30 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 3.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


