HENSEL - EDR 25 ISO Einsteck-Rohrstutzen IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77192000
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 25 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 3.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591771920
Sonepar Artikelnummer
120644087
Hersteller Artikelnummer
77192000
Hersteller Typ
EDR 25
Hersteller Artikel Nr.:
77192000
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
25 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 3.2 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


