HENSEL - EDR 32 ISO Einsteck-Rohrstutzen IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77193000
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 32 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 3.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591771937
Sonepar Artikelnummer
120644088
Hersteller Artikelnummer
77193000
Hersteller Typ
EDR 32
Hersteller Artikel Nr.:
77193000
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
32 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 3.2 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


