HENSEL - EDR 40 ISO Einsteck-Rohrstutzen IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77194000
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 40 mm
Für Wandstärke - 1.5 .. 3.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012591771944
Sonepar Artikelnummer
120644089
Hersteller Artikelnummer
77194000
Hersteller Typ
EDR 40
Hersteller Artikel Nr.:
77194000
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
40 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 3.2 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


